※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製グレーチング 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
長さ(mm)
501
寸法a(mm)
500
呼称
4455
注文コード
09455024
品番
HXC-4455 四方枠付
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法a・呼称
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
520
寸法B(mm)
520
寸法H(mm)
61
寸法a(mm)
500
寸法b(mm)
501
寸法h(mm)
55
種類
ますぶた
桝内径(mm)
400×400
材質/仕上
グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装
長さ(mm)
501
呼称
4455
適合荷重
T-25
メインバー
DI-55
全質量(kg/組)
30.1
グレーチング質量(kg)
19.1