※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8(SUS304) ケーキバットアミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09455135 品番 17インチ用
参考基準価格(税別)¥4,540 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
材質ステンレス18-8(SUS304) サイズ17インチ用 ピッチ(mm)約12(網目) 寸法(縦×横)(mm)414×298 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 TKG品番9-0140-0610 TKG品番(2017)6-0138-0610 商品タイプアミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする