※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製グレーチング 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
長さ(mm)
800
寸法a(mm)
800
呼称
7760
注文コード
09455146
品番
HXC-7760 四方枠付
参考基準価格(税別)
¥96,200
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法a・呼称
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
820
寸法B(mm)
820
寸法H(mm)
66
寸法a(mm)
800
寸法b(mm)
800
寸法h(mm)
60
種類
ますぶた
桝内径(mm)
700×700
材質/仕上
グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装
長さ(mm)
800
呼称
7760
適合荷重
T-14・T-6
メインバー
DI-60
全質量(kg/組)
71.1
グレーチング質量(kg)
51.8