画像準備中

RS PRO 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09455769 品番471-171
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

UL認定. RS 2.54 mmユニバーサル基板ボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケット. BS9525-F0023に準拠したコネクタと互換する、2.54 mmピッチ基板取り付けボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケットです。
この2.54 mmユニバーサル基板ヘッダ及びIDCソケットは、グレイのUL94V等級ガラス繊維入りポリエステルハウジング及び金フラッシュめっきのコンタクトと端子を備えています。
2.54 mmユニバーサルヘッダは、完全に被覆され、長いエジェクタラッチが付いています。
2.54 mmユニバーサルIDCリボンケーブルソケットはセンターバンプがないオープン設計のため、デイジーチェーン接続に最適です。
すばやくケーブルを挿入できるように部品にはストレインリリーフが取り付けられています。
Applications. These RS PRO Universal PCB Box Headers and ICD Ribbon Cable Sockets can be used for many versatile applications. Prototype development Medical equipment Consumer electronics Data storage devices Industrial automation. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO Seal of Approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.

仕様
ピッチ = 2.54mm
極数 = 50
接続方向 = ライトアングル
実装タイプ = スルーホール実装
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 金
定格電流 = 1A
オス/メス = オス
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする