※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1枚
溝幅(mm)400
長さ(mm)995
注文コード09455916
品番HXJ-T-5160B
 
参考基準価格(税別)¥63,800
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
 
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。グレーチングの両サイドにテーパ付のエンドプレートを取り付けた仕様です。