MLLP-501 コピーラベルエルパック ニチバン 09455986

コピーラベルエルパック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
面付24片
ラベルサイズ(mm)35×74.3
内容量1パック(100シート)注文コード09455986品番MLLP-501
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

モノクロコピー機用のラベルです。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。

ラベルサイズ(mm)35×74.3面付24片質量(g)770基材上質紙粘着剤アクリル系紙質ノンポリラミ紙片数336片ラベル厚(mm)0.06余白なし剥離紙ノンポリラミ紙アズワン品番64-5027-96入数14シートシートサイズA4適合プリンタモノクロコピー機ラベル形状四角
注意
※確認テストをしたうえでお使いください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする