※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンツールフィルターBLF(コンプレッサー、オイルクーラー用)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(60枚) 注文コード 09456117 品番 BLF300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

オイルミスとや粉じんから工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。
GFLと比べるとフィルターが厚手で目が粗いため、風量の大きな機器のプレフィルターとして最適。
ケース本体は裏面のマグネットにてワンタッチ取付。フィルターを2本のマグネットバーでしっかり固定。
汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で切り離し簡単。

用途コンプレッサー、オイルクーラー、チラーなどに 付属品プラスチックケース、マグネットバー2本 厚さ(mm)0.29 材質(フィルター)難燃性レーヨン フィルターサイズ(mm)300×200 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)33 ミシン目(mm)200

商品説明動画

マシンツールフィルターBLF
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-02
用途:
工場内エアコンの外付けフィルタとして使用

少々お値段はしますが、外から張り付けていつでも交換できるのでとてもいい商品です。マグネット式なので機械本体に張り付けておいて、必要分をロールカーテンのように引き出すだけです。業務用エアコンやスポットクーラーなどに使用していますが、このフィルタのおかげで機械本体の故障も減りトータルすると経費削減になっています。

2025-06-02
用途:
工作機械やエアコンなどに使用しています。
株式会社サキガケ機工 様 (製造業)

便利に使用でき処理方法も簡単で便利ですが、単価がたかすぎます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする