画像準備中

RS PRO 熱電対コネクタ タイプ:熱電対コネクタ タイプJ熱電対 BS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09457108 品番475-583
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

RS PRO V18

仕様
アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ
使用用途 = タイプJ熱電対
応用例 = 標準パネル取り付けコネクタ
コネクタ タイプ = パネル取り付け
プラグ/ソケット = ソケット
熱電対タイプ = J
コネクタサイズ = 標準
実装タイプ = ナイロンクリップ
動作温度 Min = -35℃
動作温度 Max = 120℃
代表規格 = BS
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする