ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
クリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
寸法B(mm)
13.0
注文コード
09459335
品番
RA3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法B
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
乳白色
材質
66ナイロン
寸法H(mm)
5.0
寸法A(mm)
13.0
寸法D(Φmm)
3.0
グレード
標準
寸法E(mm)
1.0
寸法B(mm)
13.0
寸法C(mm)
5.0
推奨静荷重(N[g])
1.47(150)