画像準備中

ホース RS PRO 25m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09459427 品番486-502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

EN 559 : 2003 の要件に適合. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー(外側と内側). アセチレンガス溶接ホース 2801. 軽量で柔軟性の高い滑らかな赤色ホースで、主にアセチレン用です。
産業用の自生溶接機と併用します。
通常は、青色の酸素ホースが付属します。
天然ガスや空気にも最適です。
溶接ホース - アセチレン エステル補強材 アセチレン、天然ガス、空気に適しています 外側は赤、内側は黒です 帯電防止なし

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 8mm
外径 = 14.6mm
材質 = エチレンプロピレンゴム
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 20 bar
使用流体/用途 = 溶接
代表規格 = ISO 3821
動作温度 Min = -30℃
最高作動温度 = +80℃
色 = 赤
長さ = 25m
補強 = ありmm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする