画像準備中

ホース RS PRO 20m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09459479 品番486-536
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

BS 5342 Type 2A. EPDM = Ethylene Propylene Diene Monomer The given working pressure and safety factor are true for the conveyance of steam. For water, the working pressure is 55bar and safety factor is 3.15:1. Steam Hose 17 Bar 1158. Red, heavy duty, spiralized steam hose manufactured to BS5342 Type 2 Class A. For use in industry for saturated steam and hot water in dairies, slaughterhouses and power stations etc. Steam Hose (17 bar) Wire reinforced Red outside and black inside Hose is conductive based on wire braiding

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 25mm
外径 = 40mm
材質 = エチレンプロピレンゴム
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 17 bar
使用流体/用途 = 蒸気
代表規格 = BS 5342
動作温度 Min = -20℃
最高作動温度 = +203℃
色 = 赤
長さ = 20m
内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする