曜日別特売
C-1K チェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅡ) BOLL 09459721

チェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅡ)

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1L)
内容量1本(1L)注文コード09459721品番C-1K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

適正な鉱油に酸化安定剤、防錆剤、及び各種添加剤を合理的に配合し、各種チェーンソーのチェーン専用潤滑剤です。

ISOグレード100適合範囲チェーンソー容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09459721
2026-01-20
用途: 伐採
その他業種

チェンオイル入れを探していた所、容器単体で買うよりも安かったのでこたらにしました。キャップ式でないため、キャップを無くす心配がなく、手袋をしていても容易に開閉することができるため便利です。

対象商品 : 09459721
2023-12-19
用途: チェーンソーを使用してみないと
サービス業

前回は安物のオイルを入れていたのですが、そのオイルは全て使い切ったので、今回はチェーン用オイルに交換です、粘度は軟らくてチェーンには良いですね、今は寒くて まだ 木を切っていませんが、少しでも暖かい日が有れば切る準備です、急に寒く成ったから切る日が有るか無いかです。

対象商品 : 09459721
2021-08-04
用途: 工場敷地の緑地管理作業

ボトルにコックがついているのでとても使いやすいです。

対象商品 : 09459721
2021-03-23
用途: 敷地内の樹木の伐採時のチェーンソーオイル

ノズル形状が工夫されていて、チェーンソーにオイルを補充しやすいです。コック式なのでキャップを紛失する心配が無くてとてもいいです。

対象商品 : 09459721
2019-12-09
用途: チェンソー作業

容器にON/OFFコックが付いてるので注ぎやすいです。
中身が無くなっても再利用できます。
ソーOILはサラサラでとてもマイルド。
高級OILとなんら変わらないかんじです。
製造先は韓国製でした

1が参考にしています
対象商品 : 09459721
2019-03-03
用途: 樹木の伐採用チェーンソウのチェ―ンヨウ用オイル
農・林・水産業

チェーンソウの使用には、焼きつきもなく良好なオイルである。

対象商品 : 09459721
2019-02-14
用途: 立木の伐採でチェーンオイルに使用
農・林・水産業

とても使いやすく手も汚れず簡単です今までのオイルよりいいように感じます

対象商品 : 09459721
2019-03-04
用途: チェーンソーオイル補充のため
農・林・水産業

毎回購入していますが、今度の容器から取り出しコックがついて便利になりました。使いかってがいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする