画像準備中

RS PRO はさみ 電気技師

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09459768 品番487-135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

RS Pro 電工用はさみです. RS PRO ヘビーデューティ、クロムスチール製、はさみ(ノッチ付き)は、現場で作業する電気技術者に最適です。
このはさみは、従来のはさみやせん断はさみではほとんど切れない、ケブラーなどの丈夫なアラミド繊維の切断に特化した製品です。
この万能はさみは、鋸歯状の切れ刃を備えています。
また、厚みがあって曲がりにくく、刃と刃の間にアラミド繊維を挟み込まないようになっています。
特長及び利点. 硬化処理された鋸歯状のブレードを備えたクロムスチール製で、ケブラー強度の部材をトリムできます ピボットは調節可能で、アプリケーションに信頼性があります ベベル加工と精密な研磨により、シャープな切れ味と切断性能が長期間持続します ハンドルは人間工学に基づいて設計されており、取り扱い時の使いやすさと快適性を高めています。
この設計は、疲労や疲労のバランス、コントロール、軽減にも貢献しています ハサミは HRC 60-62 で掃除されている ( シザーブレードのみ ) 全長 5.5 インチ ヘビーデューティな電気技術者 これらの電気技師のはさみのほとんどの色は赤です マイクロセレーション切断長: 42 mm ( 1-5/8 インチ)、ブレード厚さ: 3.2 mm. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
刃の長さ = 42mm
ブレード材質 = ステンレス鋼
全体長さ = 138 mm
ハンドル材質 = Bi-material
調節可能なピボット = あり
シザータイプ = 電気技師

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする