アースターミナル

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) ミルキーホワイト 注文コード09459782 品番WN3040K
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は色・タイプ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
ミルキーホワイト 長さ(mm)44.4 幅(mm)22.7 高さ(mm)39.2 質量(g)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41057563
2021-07-26
用途:
電装配線作業時
今総合芸術會 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても使いやすくともよい商品に出会えて満足しています。

対象商品:
09459807
2014-06-23
用途:
電気工事
埼玉県立大宮工業高等学校 様

洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ、食洗機等のアース工事を必要とする家電製品のコンセントと一緒に使用する物です。改善点は特になし。

対象商品:
41039022
2021-01-20
用途:
電気工事
ヤナギ美容室 様 (サービス業)

品番 WN3075P グリーンを購入したが、後ろ側がたしかに色がグーリーンだが前側は白で
品番 WN3075F との違いがわからない。アース使用のため表面がグリーンだと良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする