画像準備中

RS PRO ソケットセット1/2インチ 13ピース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09459829 品番487-173
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

1/2インチメートルディープソケットセット. RS PRO の高品質ソケット 13 点セットは、業務用に設計され、高品質クロム仕上げのバナジウムスチールで製造されています。
クロム仕上げで収納に便利なソケットレールが付いており、 1/2 インチスクエアドライブに適合するように設計されています。
このキットは、各種のソケットを取り揃え、業務用にもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。
このセットにより、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
このソケットは深型で、沈みボルトに対応するのに便利です。
キットの内容 1/2 インチ深型ソケット 13 個セット サイズ: 10 、 11 、 12 、 13 、 14 、 15 、 16 、 17 、 18 、 19 、 21 、 22 、 24 mm 特長と利点 硬化及び耐性加工を施したクロムバナジウムスチール製 固定具を簡単に締め付け、丸みのある回転を簡単にすることができます コーナー 固定具の外側との接触を避けて固定具の摩耗を低減 ソケットはすべてソケットレール固定バーで固定 用途 このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又は DIY 愛好家によって使用されています。
通常は、わずかな力で大きなトルクをかけることができるスムーズなラチェット動作を適用します。
これは、適切なサイズの留め具を締め付けたり緩めたりする場合に最適です。
ソケットセットは、工具セット全体の必須コンポーネントで、次のような特定の作業を実行するためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。
保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。
RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。
RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート

仕様
ソケットセットタイプ = ディープソケットセット
ドライブサイズ = 1/2インチ
インチまたはメートル = Metric
個数 = 13
ソケットヘッドタイプ = 6点
ラチェット付属 = なし
仕上げ = クロム
材質 = クロームバナジウム鋼
ドライブ種類 = 正方型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする