WN1932 15A・20A兼用250Vコンセント Panasonic(パナソニック) 09459843 WN1932 15A・20A兼用250Vコンセント Panasonic(パナソニック) 09459843 WN1932 15A・20A兼用250Vコンセント Panasonic(パナソニック) 09459843

15A・20A兼用250Vコンセント

(13件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) ミルキーホワイト 仕様フラット型アースターミナル接地付 注文コード09459843 品番WN1932
参考基準価格(税別)¥5,425 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は色・仕様・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
フラット型
アースターミナル接地付
極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15/20 適合プレートフルカラー3コ用 形状平刃タイプ ミルキーホワイト 種類埋込コンセント コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 250V 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm (銅)単線専用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-01
用途:
エアコン工事
エディオン北河内店 様 (卸売・小売業)

エアコン工事に使用は発注単位がむつかしいので助かります

対象商品:
09459816
2022-05-29
用途:
コンセントの劣化で交換

やはり天下のパナソニック商品で、キッチリと線も規定の長さを差込んだら抜けないので安心です。

対象商品:
09459816
2021-07-02
用途:
電工2種技能試験の練習用

電工試験の練習用に1個だけすぐに欲しかったので助かりました。

対象商品:
09459816
2020-10-20
用途:
屋内配線工事

信頼できるパナソニック製で問題を感じません。
必要になればまたリピートします。

対象商品:
09459816
2019-07-13
用途:
コンセント交換

ホームセンターで買うよりも安く普通に使えるのでよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
09459816
2018-08-06
用途:
エアコンの設置に使用

3000円以上買うと送料も無料になるので他の部材を買うときについでに買いました。勿論、商品に問題はありません。

対象商品:
09459816
2018-07-17
用途:
電気工事
エコ・アース・エンジニアリング株式会社 様 (サービス業)

特に他のホームセンターとの違いはなく、普通に使えます。

対象商品:
09459816
2017-12-22
用途:
電気自動車充電用コンセント
建設業・工事業

屋内コンセントに使った。 友達の家にもつけて 向こうに行けば向こうで充電できるようにした。1充電 120kmでも問題ない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする