アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 店舗什器
アイリスオーヤマの ゴンドラ什器
アイリスオーヤマの 木製什器
DWood series デザインキュビック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09459994
品番
11-99-2-3
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
5
付属品
取扱い説明書、締付ドラム4個、締付ピン4個、ドラムキャップ4個、組立用接着材1個
色
ダークブラウン
板厚(mm)
16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×200×200
注意
※組立にはプラスドライバーが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880