767644002300 透明さび止めスプレー 油性さび止め塗料(つやあり) カンペハピオ 09460245 767644002300 透明さび止めスプレー 油性さび止め塗料(つやあり) カンペハピオ 09460245 767644002300 透明さび止めスプレー 油性さび止め塗料(つやあり) カンペハピオ 09460245 767644002300 透明さび止めスプレー 油性さび止め塗料(つやあり) カンペハピオ 09460245

透明さび止めスプレー 油性さび止め塗料(つやあり)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード09460245 品番767644002300
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

[透明で乾きが速い] 乾きが速い鉄部用さび止めスプレー塗料。透明仕上げ [光沢があるツヤありタイプ] 金属表面のサビや変色をガード! [そのままでも下塗りでも可] ラッカー / 水性塗料 / 油性塗料 を上塗りすることもできます。

透明 乾燥時間(分)約15(冬期/約1時間) 塗り面積(m2)0.9〜1.4(2回塗り) 建築基準法対応塗料/F☆☆☆☆ 用途[各種金属製品のさび止め] 自転車 / バイク / 門扉 / ドア / サッシ など 素材:メッキ / 銅 / 真鍮(しんちゅう) / 鉄 / アルミ / 銀 など ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / 床面 / 食器類 / 刃物類 など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [特殊処理をした素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 [高温部] 風呂釜 / ストーブの反射板 / レンジ [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 主な用途鉄、真ちゅう、銅、アルミ 危険等級U アズワン品番64-1152-49 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.12L 油性 or 水性油性 特性速乾、さび止め 危険物の性状非水溶性
注意
※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。 [使用前に] 使用前に容器を良く振ってカラカラと音がしてから約30秒以上続けてかくはんしてください。 [塗装時] 容器を逆さにした状態では吹き付けできません。 [使用後は] 使用後は、噴出口がつまらないよう容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよく拭いてからフタをしてください。 [保管上の注意] 残った塗料はフタをし、破裂防止のため容器のさびやすいところや直射日光を避け、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近には置かないでください。正立保管してください。 [火気厳禁] 炎や火気の近くで使用しないでください。火気を使用している室内で大量に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09460245
2023-05-15
用途:
自動車の錆修理
サービス業

店頭で探しても無かったのがモノタロで発見し助かりました。

対象商品:
09460245
2022-07-07
用途:
カーポートの補修
タカハシ 様

カーポートにサビがついたのでこれで補修してみました。しばらく様子見です

対象商品:
09460245
2023-01-04
用途:
車の塗装
その他業種

品揃えが充実していますので、助かります。また、安く購入できますので助かります。

対象商品:
09460245
2019-01-31
用途:
車の下回りに
有限会社 ティエルアイ 様

車の下回りのほんの少し錆びた個所に吹き付けています。
他の場所に付着しても問題ないと思いますが、万が一のことを思い他のさび止め材と違った、この透明タイプにしました。
吹きつけているかどうか分らず、良い感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
09460245
2018-11-17
用途:
塗装下地

防錆をするまでもないが、ちょっと予防的に怪しい部分に使うのに重宝する。透明なので、多少の飛散が気にならないのがいい。

対象商品:
09460245
2018-10-09
用途:
塗装作業時

錆びると困る箇所に、錆び落とし後や塗装前に使用しています。
透明なので、どんな箇所にも使えます。
速乾性なので、作業もはかどります。
カンペハピオさんの塗料と一緒に使用しています。

対象商品:
09460245
2018-12-15
用途:
アルミ枠のサビ補修
製造業

透明なので目立たなく綺麗です。
スプレーなので若干使いにくかった。

対象商品:
09460245
2017-10-18
用途:
サビの進行防止
製造業

バイクのサビ防止用に購入しました。
効果は大変満足してますが、細かな所にピンポイントでとどくストローみたいなものがあればなお良かったです

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする