RS PRO PTFEテープ 白 7mm x 2m 厚さ2.5mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(2m) 注文コード09460775 品番512-244
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

RS PRO PTFEシーリングテープ. この卓越したRS PRO PTFEねじシールテープは、配管シールテープ又はシールテープとも呼ばれており、多くの場合、ねじ込み式パイプジョイントを密閉するために配管工事やダクト工事の用途に使用されます。
この製品は、独立気泡PTFEテープで、片面にシリコン接着剤が塗布されています。
このテープは、特定の幅にカットされ、リール巻で販売されているため、パイプのねじ部に簡単に巻き付けることができます。
PTFE素材の主要特性は、非常に低い摩擦と疎水性(撥水性)です。
この特性により、PTFEテープは、パイプの継手などを扱うさまざまな水道管敷設や配管の作業に非常に役立ちます。
特長と利点. ねじ部を密閉するように設計された極厚PTFEテープ ガラス、セラミック、金属の間に高圧シールを形成 酸、ガス、又は溶剤が存在する可能性がある浸食性環境に最適 代表的な用途: 熱交換器、ガラスジョイント、油圧システムなど 貼り付けや取り扱いが簡単. よくある質問. RS PRO PTFEテープを使用する場面. RS PRO PTFEテープは、圧縮ジョイントの取り付け時に使用することができ、ラジエータバルブやタップに対して配管工やDIY愛好家によって広く使用されています。
PTFEテープの使用量. 優れたシールラップにするために、重なりを50 %にしてテープをコンポーネントに巻き付けるだけで、密閉度が高まります。
RS PRO PTFEテープの使用方法. テープを貼り付ける前に、必ずスレッドパイプをクリーニングしてください。
必ず最初のねじ山から始めて、オスねじの螺旋方向にテープを巻きます。
間違った方向に巻き付けると、管継手を締め付けるにつれてテープが緩んでしまいます。
テープがはみ出ないようにしてください。
テープの端を管継手の面に平行に保ち、ねじ部すべてに巻き付けます。
テープを十分に巻き付けたら、余分なテープを切り取ります。
テープをしっかり押さえつけて平らにします。
オスの末端接合部をメスの末端接合部に締め込みます。

仕様
幅 = 7mm
厚さ = 2.5mm
長さ = 2m
色 = 白
動作温度 Min = -196℃
動作温度 Max = +260℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする