画像準備中

RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 500mm x 500mm x 60mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09461089 品番514-556
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

RS Pro キャストナイロンシート、 PA シート:ポリアミド. 信頼ブランドの RS Pro がお届けするキャストナイロンシート製品です。
業界標準に準拠して製造され、 170 個のボールインデント硬度を備えたこのシートは、高品質で非常にお買い得です。
このシートは、衝撃、化学薬品、及び温度に対して非常に優れたプラスチック素材であるナイロン 6 製です。
また、ナイロンは、高温でも高レベルの強度を備えています。
特長と利点. <ul> <li>最大動作温度は +170 ° C 及び +180 ° C です </li> <li>難燃性等級: UL94 HB </li> <li>伸張強度及び衝撃強度が高い </li> <li>摩耗、化学薬品、酸、アルカリに対する高い耐性 </li> </ul>. 用途. ナイロンには、次のような一連の用途があります。
<ul> <li>産業用 </li> <li>自動車 </li> <li>電子 </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。

仕様
カラー = ナチュラル
長さ = 500mm
幅 = 500mm
厚さ = 60mm
材料 = PA
ラミネート加工 = なし
密度 = 1.15g/cm3
引張強度 = 60 (湿) MPa、85 (乾) MPa
燃焼性評価 = UL 94 HB
吸水 = 6 to 7%
動作温度 Max = +100℃
伸長 = 50%
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする