画像準備中

Shelf for starter bay,400mm 6kg

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1キット 注文コード09461737 品番519-481
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

棚当たりの最大安全使用荷重は160 kgです。
荷重は両方向に均等に配分する必要があります。
ベイ当たりの最大荷重は1200 kgです。
追記: 棚の全段にブレース(支え)が必要です。
この支えは、背面交差ブレース又は背面被覆キットの形式で行う必要があり、6つのベイごとに最低1つのベイに装着する必要があります。
シェルフキット. モジュラーシェルフシステム用の追加用シェルフ

仕様
システム = モジュラーシェルビング
コンポーネントタイプ = ラック
許容荷重 = 160 kg, 1200kg
奥行 = 400mm
長さ = 1000mm
材質 = スチール
色 = グレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする