画像準備中

RS PRO 引き出しユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1キット 注文コード09461755 品番519-582
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

棚当たりの最大安全使用荷重は160 kgです。
荷重は両方向に均等に配分する必要があります。
ベイ当たりの最大荷重は1200 kgです。
追記: 棚の全段にブレース(支え)が必要です。
この支えは、背面交差ブレース又は背面被覆キットの形式で行う必要があり、6つのベイごとに最低1つのベイに装着する必要があります。
引き出しユニットは奥行きが500 mmのシェルフ専用. ドロアユニット. 耐衝撃性プラスチック製で、バックストップが内蔵されています。
小さな部品の保管に理想的です。
引き出しキットには、カードラベル付きの7個の引き出しと仕切りが含まれています。
寸法(HWD)は138 x 138 x 431 mmです。

仕様
引出し数 = 7
ケースの材質 = プラスチック
高さ = 138mm
奥行 = 138mm
深さ = 431mm
透明な引き出し = なし
引出し材質 = プラスチック
チルト引き出し = なし
色 = グレー
壁取付 = なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする