LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 20タイプ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 光源色昼白色 光束(Lm)800 注文コード09462539 品番LEKT207083N-LD9
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は光源色・光束など60種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源ユニット内蔵 セット内容器具本体:LEET-20701-LD9、LEDバー:LEEM-20083N-01 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)70 定格電圧(V)AC100〜242(電圧フリー) 機能- 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 光束(Lm)800 演色指数(Ra)83
取扱説明書:(1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする