※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
超高速用スチール用スパイラルタップ HFIHS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M6×1
注文コード
09462871
品番
HFIHS P4 M6×1
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
呼び寸法
M6×1
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
11
溝数
3
材質
HSS-Co
表面処理
コーティング
仕様
●ひっかかり率:84
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P4
下穴径(Φmm)
5.09
山数
1
呼び
6
全長L(mm)
62
ねじの種類
M
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
6
シャンク長ls(mm)
32
首下長ln(mm)
27
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
HFIHSS6.0M
関連資料:
(1.83MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
参考になった