HDISL P4 M14×1.5 ドライ加工・超高速用スチール用通り穴用スパイラルタップ HDISL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 09463282

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライ加工・超高速用スチール用通り穴用スパイラルタップ HDISL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M14×1.5全長(mm)88注文コード09463282品番HDISL P4 M14×1.5
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
完全同期送り専用 通り穴用 加工長さ2D以下
呼び寸法M14×1.5食付5.5Pねじ長さ(mm)30シャンク径(mm)12溝数3材質HSS-Co表面処理コーティング仕様●ひっかかり率:86形状下穴:通り全長(mm)88ピッチ(mm)1.5寸法L(mm)88規格JIS等級P4寸法d(mm)12下穴径(Φmm)12.6山数1.5呼び14全長L(mm)88ねじの種類Mタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)食付き部の山数5寸法l(mm)30めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)12寸法l2(mm)40推奨切削速度(m/min)50m/min以上シャンク長ls(mm)40内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;12.376、MAX:12.676スルーホール有りスパイラル溝角度(°)L(左)15RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードHDISLS014O突き出しセンタ有無
関連資料:(1.83MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする