画像準備中

壁面取り付けキット RS PRO 実験室用ラックキット スチール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09463295 品番528-987
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

これらは完全なキットとしては出荷されません。
フレーム、取り付けキット、調整可能なシェルフ、脚、キャスター及びアースキットはすべて別売りです。
COMMSRAK - ラボ用ラックキット. COMMSRAKは低価格で使いやすい19インチケーブルフレームです。
12 U、37 U、及び42 Uの製品があります。
オールラウンドに使えるオープンフレーム構造 垂直方向のケーブル管理 組み立て工具同梱 定格荷重150 kg

仕様
タイプ = 壁用マウントキット
併用可能製品 = 実験室用ラックキット
材質 = スチール
長さ = 286mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする