画像準備中

調整可能シェルフ RS PRO 2U グレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09463320 品番529-003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

これらは完全なキットとしては出荷されません。
フレーム、取り付けキット、調整可能なシェルフ、脚、キャスター及びアースキットはすべて別売りです。
COMMSRAK - ラボ用ラックキット. COMMSRAKは低価格で使いやすい19インチケーブルフレームです。
12 U、37 U、及び42 Uの製品があります。
オールラウンドに使えるオープンフレーム構造 垂直方向のケーブル管理 組み立て工具同梱 定格荷重150 kg

仕様
タイプ = スライドシェルフ
ラックユニット = 2U
深さ = 250mm
色 = グレー
材質 = スチール
許容荷重 = 20kg
奥行 = 483mm
拡張タイプ = スライド式
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする