画像準備中

RS PRO Side 全体長さ:110 mm 最大切断能力:1.2mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09463810 品番536-329
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

RS Pro カッター

仕様
切断タイプ = サイドカッター
材料カット = 銅線
防爆 = なし
全体長さ = 110 mm
VDE/1000V認証 = なし
高所安全 = なし
ESD対応 = なし
材質 = ステンレス鋼
最大切断能力 = 1.2mm
カットタイプ = フラッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする