画像準備中

ハンマー RS PRO スチール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09463855 品番537-007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

RS Pro ガラス繊維カーブクローハンマー 20 オンス. RS Pro のガラス繊維製曲線クローハンマーは、高品質の手動工具で、物体からチゼルや引っ張り釘に強く強打するなどのさまざまな作業に最適です。
RS Pro ガラス繊維製クローハンマーは、ガラス繊維、ドロップ鍛造の焼き入れ / 焼き戻しスチール製ヘッド構造を採用し、衝撃振動を吸収してユーザーの疲労を軽減します。
業務用品質の設計により、強度が非常に高く、ハンマーがほとんど破損しません。
このハンマーは、黒のゴム製グリップでシャフトに直接成形されており、優れたグリップ性と操作性を発揮します。
このハンマーは、 DIY 愛好家やプロの工具箱に必須の優れた工具です。
質が高く信頼性の高い工具で作業を GET できます。
特長と利点. ドロップ鍛造硬化 / 焼き戻しスチール製のガラス繊維製で、優れた耐久性と衝撃吸収特性を実現 シャフトに直接成形された黒いゴム製グリップハンドルにより、快適性とグリップ性が向上しています Durable なハンマーは、プロフェッショナルな標準に基づいて作られています さまざまな作業に適しています カーブしたヘッドは、釘の下にくさびを付けたり、取り除くのに最適です ユーザーの疲労を軽減. 用途. クローハンマーは、フラット側とクローを含む 2 つの側面を備えたヘッドを備えるタイプのハンマーです。
平らな側は物体や材料を強く打撃する場合に最適です。
湾曲した側クローは物体から釘を取り除く場合に最適です。
クローハンマーは、あらゆる工具ボックスに不可欠な工具で、一般的に次のような場所で使用されます。
建設 DIY 改装 作業場 大工作業. よくある質問. ハンマーの重量は.. RS Pro ガラス繊維ハンマーの全長は 20 oz です。
カーブしたハンマーヘッドの利点は何ですか.. カーブしたヘッドの付いたクローハンマーを使用すると、釘などの物体の下にクローをくさび形に合わせ、引き出して簡単に取り外すことができます。
ガラス繊維の利点. ガラス繊維構造のハンマーは、ユーザーと目の前の作業に役立つ卓越した特性を備えています。
ガラス繊維を使用しているため、ハンマーが強打からの衝撃振動を吸収し、使用者の疲労を軽減し、同時に優れた強度を実現します。

仕様
ハンマーの種類 = クローハンマー
ヘッド材質 = スチール
ハンドル材質 = グラスファイバー
重さ = 567g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする