画像準備中

RS PRO 帯電防止ケース 帯電防止:あり 導電性:あり

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09464230 品番550-325
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性収納容器. 1〜6のサイズが用意されています。
このRS導電性容器シリーズは、保管に関するニーズに対する柔軟なソリューションになります。
これらの容器は、帯電防止のカーボン導電性粒子 / 繊維を使用して設計・製造されています。
このプロセスによって、静電気に弱い部品を破損させる可能性が低い低帯電(帯電防止)容器を実現します。
特長と利点: . EPA内の小型部品の収納に最適 . スタッキング可能、柔軟性の向上 . 省スペース . ルーバーパネルに簡単に取り付け、又は接地面に自立可能 . インデックスカード付属 . 衛生的で清潔で滑らかな内面によってグリスや埃の堆積から保護

仕様
生地特性 = 帯電防止
材質 = プラスチック
高さ = 75mm
長さ = 165mm
幅 = 100mm
併用可能製品 = キャビネット、シェルフ、 Topstore ルーバーパネル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする