N-SP 5/8 -18UNF  P2 ニュースパイラルタップ ユニファイねじ用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 09464323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-SP 5/8 -18UNF  P2 ニュースパイラルタップ ユニファイねじ用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 09464323
N-SP 5/8 -18UNF  P2 ニュースパイラルタップ ユニファイねじ用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 09464323

ニュースパイラルタップ ユニファイねじ用

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1本注文コード09464323品番N-SP 5/8 -18UNF P2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,610
用途
止り穴用
呼び5/8 -18UNF寸法l(mm)32寸法L(mm)95寸法d(mm)12材質高速度工具鋼トラスコ品番134-0620形状1/4以下は突き出しセンタになります。等級P2溝数3ねじの種類UNF食付き部の山数2.5首下長l1(mm)-寸法k(mm)9寸法l2(mm)38寸法lk(mm)12スパイラル溝角度(°)40
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09464244
2015-08-15
用途: ネジ穴の再生
有限会社土井商店

普通に切れ味はよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする