画像準備中

RS PRO イーサネットケーブル, 2m, 青, F/UTP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09464790 品番556-758
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。
各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。
RS Pro CAT 6LSZH パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルまたは CAT 6 と呼ばれる)を使用して製造されています。
これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。
LSZH または LSOH ケーブルと呼ばれる低煙ハロゲンフリーは、煙や有毒ガスが人体や火災の際に不可欠な機器に害を及ぼす可能性がある場所で使用されます。
LSZH ケーブルには、より低いレベルの煙や有毒ガスを発生させる外部シース材があり、酸ガスは発生しません。
これらは、火災発生時に安全に避難する作業員に特に有益であり、消火活動の安全性を高めることにもつながります。
RS Pro CAT 6LSZH パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。
パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。
特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります さまざまな色 ( グレー、赤、黄、緑、青、黒、 Orange ) ハロゲンフリーの低煙データケーブル 高性能データ伝送イーサネットケーブル これらのケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。
使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。
RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。
RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。
これは、お客様にも安心していただけることを意味します。

仕様
LANカテゴリ = Cat6m
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = F/UTP
コネクタ1 = RJ45
コネクタ 2 = RJ45
シールド/非シールド = シールド付き
外側シース材質 = LSZH
配線構成 = ストレート スルー
代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする