インパクト用軸付フラップ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09464917 品番 HUFN803
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

中心部から放射状にペーパーが植えてあるフラップ構造の為、目詰まりがない。
しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができる。
市販のインパクトドライバーで使用可能。

粒度#40 直径(Φmm)80 軸径(Φmm)6.35 幅(mm)25 適合材一般金属・木材 用途バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨。 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09464962
2022-10-06
用途:
塗装前のさび落とし。
農・林・水産業

電動工具につけて作業出来、場所によりますが
楽に作業が出来助かりました。

対象商品:
09464865
2019-04-26
用途:
やすりがけ作業
その他業種

持っているドライバーの回転数にもよると思いますが、手でやすりがけするのとかなり差があるかといえば微妙なところでした。少し木材に傷がいくような感じもありました。ただ楽という意味では良かったです。また色々な箇所で試してみたいと思っています。

対象商品:
09464856
2019-04-16
用途:
ステンパイプの内側の研磨

しっかりと研磨できます。六角軸もありがたいと思います。

対象商品:
09464865
2018-01-04
用途:
研磨

ホームセンターにこのサイズだけ無くて助かってます。

対象商品:
09464865
2016-10-31
用途:
チューブの研磨

このサイズは近所のホームセンターには置いてないので助かります。

対象商品:
09464883
2014-07-25
用途:
シャフト交換時のベアリング内輪研磨

イメージ通りの働きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする