※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅ハンマー(丸型)

(15件のレビュー)
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09465154 品番 #10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。
使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
ほどよい硬さで粘りがあり、使い勝手が良好です。
シンプルなデザイン、使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。
木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。

種類銅ハンマー 頭径(Φmm)60 全長(mm)900 材質(頭) 材質(柄部)樫材 主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理 サイズ#10 使用クサビ木+銅クサビ 頭質量(g)4500(頭部) 頭部幅(mm)156 胴径(Φmm)65 用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-13
用途:
工場内の補修、工作等に使用
大一機工株式会社 様 (製造業)

ヘッドの重さもちょうどよく作業に使いやすい。
グリップもちょうどよい太さで安定しています。

2025-05-06
用途:
クランクバランス取り

主に2輪エンジンのクランクバランス調整用に使用してます、ヘッド重量といい私にはベストバランス。

対象商品:
09465066
2024-07-26
用途:
厚板レーザー加工後取り出し作業に使用してます。
上代工業株式会社 様 (製造業)

厚板の小物部品の取り出しで、抜けない時に素材より柔らかいハンマーで叩き出さないと取れないため、先端が細くて持ちやすい銅ハンマーを使うことでキズも付かずに作業効率が上がりました。

2022-01-16
用途:
クランク調整
サービス業

オートバイのエンジン調整のために購入しました。コスパが良いです。

対象商品:
09465093
2021-06-04
用途:
鉄の曲がりを修正
その他業種

なかなか使いやすく手に馴染んでいい。コスパもいいと思う。

対象商品:
09465093
2020-09-04
用途:
作業用
株式会社中島製作所 様

先端のめくれの度合いにより交換しています、銅ハンマーは価格もそこそこするので購入も躊躇する中、他社より安かったので購入しました。

対象商品:
09465084
2019-02-04
用途:
クランク心出し用に

そこら辺の工具屋に余り置いたなく重宝してます。
クランク心出し用に使用してますが
旋盤の心出しにも愛用してます。
一生ものでしょう。

対象商品:
09465066
2018-04-02
用途:
クランクの心出しに使用

殆ど使用しない道具ですが、安かったので思い切って購入しました。使用した感想は普通に使えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする