画像準備中

RS PRO デスクトップタイマー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09465158 品番557-610
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

RS Pro デジタルデスクトップタイマ(大型ディスプレイ付)です. 優れた信頼性を誇るRS PROブランドのデジタルデスクトップタイマをご紹介します。
このコンパクトなタイマは、設定時間のカウントや経過時間の測定を必要とするアプリケーションに最適です。
単4電池1個で動作するコンパクトなデザインのタイマは、持ち運びやすくさまざまな環境で使用できる、汎用性の高い製品です。
この便利なデスクトップタイマは、経過時間を見やすく表示する大型LCDディスプレイとカウントダウン/カウントアップ終了をお知らせする音声アラームを内蔵しており、最大99分59秒までカウントアップ/カウントダウンできます。
タイマをオフィスや家庭で使用する場合、一体型スタンドにより平らな面に安定して設置できますが、クリップでベルトなどに取り付けることもできて携帯に便利です。
なお、このタイマの校正済みバージョンも複数ご用意しています(UKAS Calibration ( ; 134-7550 134-7550 )およびその他). 特長と利点. .経過時間を明確に表示する大型 LCD ディスプレイ .カウントダウン期間の終了時にアラーム音が鳴ります .単四電池 1 本で動作(付属) .クリップ付きのコンパクトなデザインで持ち運びが簡単 .タイマーを平らな面に上に表示できる内蔵スタンド .カウントアップまたはカウントダウンにより、さまざまなアプリケーションに適した汎用タイマーを提供します. 用途. このコンパクトなタイマは、次のような経過時間の測定を必要とするさまざまな用途で使用できます。
スポーツイベント .大会 .料理 . ミーティング .講義. どのような電池が必要ですか.. RS Pro デスクトップタイマは、単四電池 1 本を使用して動作します。
単四電池も付属します。
アラーム音は鳴りますか.. このタイマでは、カウントダウン又はアップ時間が完了するとアラーム音が鳴り、タイマーが開始しないときに通知が強化されます。
達成可能な最大時間は.. RS Pro デスクトップタイマで達成可能な最大時間は 99 分 59 秒です。

仕様
タイプ = デスクトップタイマ
アナログ/デジタル = デジタル
最大時間 = 99 min 59 s
電源 = バッテリ
警報機能 = あり
電池タイプ = 単4形
カラー/仕上げ = 白
高さ = 65mm
最大時間(秒) = 59s
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする