画像準備中

RS PRO 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:16mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード09466138 品番605-649
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

RS PRO PVC ケーブルグロメット. 信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けするこのケーブルグロメットは、ケーブルを通す穴を滑らかにするのに最適です。
オープングロメットは、素早く所定の位置にスナップするように設計されています。
PVC 材製のグロメットは、ゴム製のグロメットに比べて摩擦が改善されるため、よりスムーズな配線が可能です。
このケーブルグロメットは挿入が簡単で、見た目も良く、電線管理に理想的なソリューションです。
RS PRO ケーブルグロメットは、黒色のPVC製で、さまざまな直径のケーブルに適しています。
; 543-197 543-197 - 4.0 mm . ; 543-204 543-204 - 6.4 mm . ; 543-210 543-210 - 9.5 mm . ; 605-649 605-649 -16 mm . ; 605-655 605-655 - 18.5 mm 特長:. 滑らかなプラスチック構造 . ケーブルとワイヤを固定・保護します。
ある程度の耐振動性があります。
用途 ケーブルグロメットは、ケーブル管理に欠かせないアイテムです。
トランクまたはパネルにケーブルを通す場合は、ケーブルグロメットを使用することで、ケーブルを固定し、ケーブルシースへの磨耗を防止することができます。
ケーブルの固定や通線が必要な場所に使用します。
オフィスデスクからジャンクションボックスまで、グロメットはケーブルへのアクセスを整理して、安全かつ効率的にするための簡単な方法です。
ケーブルグロメットはどのように機能しますか. パネルに穴を開けると、鋭いエッジが残ることがよくあります。
これらの穴の中には PVC グロメットが入っており、ケーブルを通す際にスムーズな保護層を形成できます。
RS Pro PVC グロメットは、同等のサイズの穴に押し込むだけで、所定の位置にはまります。
これらは「オープン型」なので、中央にケーブル用の穴が開いています。
なぜRS PROなのか. RS PRO は、品質と利便性を追求するためのGo To ブランドを目指しています。
RS PROの工具、コンポーネントはお客様のニーズに適合するよう、厳格にテストされています。
RS PROは、実用的で便利なソリューションを幅広く提供しています。
RS PROはトランクからコンジットまで、あらゆる設置に対応するケーブル配線ツールとアクセサリを取り揃えています。

仕様
グロメットタイプ = ケーブルグロメット
パネル穴直径 = 20mm
材質 = PVC
色 = 黒
最大パネル厚さ = 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする