曜日別特売
HS2601 レディースシャーリングワンタックパンツ アイトス 09466457

レディースシャーリングワンタックパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
ウエスト(cm)71~79
股下(cm)74
ヒップ(cm)102
内容量1本注文コード09466457品番HS2601
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

引き締まったブラックがシャープな印象のレディースパンツ。ウエストに程よくフィットする脇ゴム仕様と、適度なストレッチ性で動きやすい。
飲食店のホールスタッフや店舗の受付、作業にも最適な一着。
帯電防止機能付き。

ブラックウエスト(cm)71~79股下(cm)74ヒップ(cm)102種別パンツ材質ストレッチギャバ/ポリエステル100%サイズLL混率(%)ポリエステル100機能制電性・ストレッチ性アズワン品番64-4987-68生地ストレッチギャバ性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする