MR100 充電式ラジオ マキタ 09466816

充電式ラジオ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09466816 品番MR100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
電源(V)
(家庭用)AC100V(50/60Hz)
(スライド式バッテリ)DC9.6・12・14.4・24V
(差し込み式バッテリ)DC9.6・12・14.4・18V
付属品
ACアダプタ
単三乾電池2本(バックアップ用)
仕様
ラジオアラーム機能
目覚ましアラーム機能
居眠り機能
おやすみタイマー機能
周波数帯域(MHz)FM・テレビ(1〜3ch)76〜108MHz、AM522〜1629kHz スピーカー76mm(8Ω)×2個 連続使用時間(分)1充電あたり(2.0Ah)約11、(3.0Ah)約16、(3.3Ah)約17 アンテナ(FM・テレビ)ロッドアンテナ、(AM)フェライトバーアンテナ 入力端子AUX IN 1、AUX IN 2 (Φ3.5mm) 仕様1スライド式リチウムイオン/14.4V 質量(kg)4.2(バッテリ除く)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34161102
2012-02-13
用途:
農作業

びっくりするほど感度が良く、価格分の価値は十分あります。

対象商品:
09466816
2011-02-24
用途:
作業現場にて利用
個人のお客様

現場で利用するには充分音も良い!製品コンセプトからはずれるかも知れないが乾電池も使えれば尚良しと思う
後はスピーカー等の電子部品類がどの程度の耐久性があるか?長く使えればよいと思います。
少し高いが良い製品です!

対象商品:
34161102
2010-01-09
用途:
建設現場の仕事場及びレジャーなど

AC電源は勿論マキタの充電工具を持ってる人は殆んどのバッテリーが使えるので作業場の邪魔にならずに感度のいい場所で使えます。防塵、防水でとにかくなんとも本当に音がいい現場の仲間によく、それ何処のラジオかよく聞かれます知らない人がけっこういると思うので宣伝したら良く売れると思いますよ。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする