検体輸送箱

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09468916 品番 No.10(C-CA03)
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥19,360
販売価格(税別)
17,600

検体用の試験管スタンドごと運べます。
断熱性に優れ、一定の温度での運搬が可能です。
軽くて、ショルダーバッグタイプなので取り扱いも便利です。

容量(L)20 材質内箱:発泡スチロール、カバー:キルティング TGK品番439-28-54-21 質量(g)1180 内寸法(mm)215×375×250 外寸法(mm)265×425×300 アズワン品番4-4018-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09468907
2024-05-17
用途:
検体送付用

繰り返し使え経済的です。持ち運びもしやすい。保冷性も十分と考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする