アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの デュワー瓶/液体窒素容器
液体窒素凍結保存容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09469564
品番
XT10
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥341,000
販売価格(税込)
¥374,000
販売価格(税別)
¥
340,000
バスケットに入れる
超絶縁構成により、温度安定性に優れています。
入口の中心部はキャニスターを守り液体窒素の蒸発を最大限防止します。
アズワン品番
2-4725-02
材質
アルミニウム
質量(kg)
空/7.5、満/15.6(キャニスター除く)
容量(L)
10
キャニスター寸法(直径×高さH)(Φmm×mm)
Φ38×279
首内径×胴径×高さ(mm)
51×290×597
収納容量(L)
約10(液体窒素)
保持期間(日)
約100(液体窒素)
蒸発量(L/日)
約0.1(液体窒素)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09469564
XT10
20866396
LAB10
液体窒素保存容器
チャート
1個
¥
239,800
税込
¥
263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)