Moldex(モルデックス)
Moldex(モルデックス)の 防じんマスク
Moldex(モルデックス)の 防じんマスク(使い捨て式)
防じんマスク (訳あり)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
09470325
品番
2207DS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種別
使い捨て
サイズ
M/L(共通)
質量(g)
13.48
入数(枚)
20
規格
DS2
吸気抵抗(Pa)
41.6
粒子捕集効率(%)
98.96
国家検定合格番号
TM56
使用限度時間(h)
8
吸気抵抗上昇値(Pa)
291
排気抵抗(Pa)
41.6
ぬれ抵抗値(Pa)
46.5
注意
商品には01’M56と表示されていますが、正式な検定合格番号は06’TM56です。