画像準備中

RS PRO, アセタールロッド, DelrinR, 1m 白, 12mm径

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード09470591 品番770-282
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

アセタールホモポリマー - Delrin R 。
POM シート:ポリオキシメチレン. Delrin R はアセタールコポリマーと同様の特性を備えていますが、機械的特性と機械加工特性が向上しています。
熱湯やアルカリに対する耐性はわずかに低下します。

仕様
カラー = 白
長さ = 1m
材料 = DelrinR
フォーム = ロッド
ロッド径 = 12mm
密度 = 1.42g/cm3
引張強度 = 70 MPa
動作温度 Max = +100℃
硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90%
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリアセタール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする