先端径(Φmm)(カメラ)23
ケーブル長(m)20
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
用途工業用
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク
質量(kg)10.2
電源モニター部(本体ケース):AC100・50〜60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180
光源白色LED12灯
バッテリーリチウムイオン
解像度静止画:720×480、動画:720×480
保証期間1年
視野角120度
焦点距離(mm)20〜(パンフォーカス)
充電時間(時間)5
動作温度、湿度範囲10℃〜50℃、30%RH〜90%RH
対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
連続動作時間5時間
防水性IP68 10m(カメラおよびケーブル部)
ケーブル径(Φmm)5
フレームスピード(fps)30/15