画像準備中

RS PRO RCネットワーク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09471896 品番813-446
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

これらのデバイスは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には 使用できません 。
RS Pro RC. RS Pro は、この 3 極シャーシ取り付けシャーシパッケージを電子部品製品の一部として提供します。
反応負荷の切り替え時のコンタクトアークを低減するために特別に設計された、フレキシブルワイヤ終端単相および三相コンタクトアークサプレッサ 2 個。
これらの RC サプレッサは、高出力制御回路を採用した産業用途に適しています。
スイッチ間で接続することでコンタクトの寿命を向上させることも、サイリスタとソリッドステートリレーを保護する並列 Delta 構成で接続することもできます。
特長と利点:. 最大動作電圧: AC500V 50 〜 60 Hz の周波数 100M Ω 以上 (500Vdc) の絶縁抵抗 最大 Peak to Peak (ピーク間最大 1500 最大パルス幅 100 ミリ秒 最大反復周波数: 720 Hz 0.2 最大パルス幅 (sec) (cm): ( Hz ) 静電容量許容差: 20% 30% /6W の抵抗許容値 / 電力 動作温度 :-40 → +70℃ DV/DT を改善. コンデンサーはいかにエネルギーを貯えるか。
コンデンサは、バッテリや電源に接続されている場合など、回路内の電圧源に接続されている場合にエネルギーを蓄積します。
コンデンサは、接続されている電圧と同じ電圧まで充電され、電流が流れるとこれを行います。
コンデンサの動作. コンデンサには 2 つの金属プレートがあり、これら 2 つのプレートの間には誘電体があります。
プレートに電圧がかかると、電界が形成されます。
一方のプレートは、もう一方のプレートに負の電荷を加えます。
キャパシタの効果を静電容量と呼びます。

仕様
シリーズ = DLFP
静電容量 = 330nF
電圧 = 500V ac
抵抗 = 33Ω
パッケージ/ケース = シャーシ
実装タイプ = シャーシーマウント
素子数 = 3
静電容量許容差 = ±20%
抵抗値許容差 = ±30%
寸法 = 65 x 61 x 31mm
高さ = 61mm
長さ = 65mm
動作温度範囲 = -40 ° C → +70 ° C℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする