画像準備中

RS PROマルチメータリード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09471905 品番816-029
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

Account should be taken of the protection features and safety ratings of the test meter itself when combined with high specification test leads. Fused Test Lead with Crocodile Clip. Suitable for use with the IDM 17 DMM, Supplied with fully insulated screw-in croc clip. Thin fine insulated prods set ; 2627770 2627770 for use with fused test prods and multimeter test lead sets are also available. Shuttered lantern probe set ; 2627786 2627786 for use with fused test prods and multimeter test lead sets are also available

仕様
リードタイプ = テストリード
コネクタサイズ = ワニ口クリップ
ヒューズ = あり
安全カテゴリ電圧 = 600/1000V
安全カテゴリ = CAT II 1000 V, CAT III 600V
安全カテゴリレベル = CAT II, CAT III
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする