画像準備中

RS PRO クレビスピン 長さ25.4mm 直径8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09473007 品番838-984
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

RS Pro クレビスピン. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で光沢のある亜鉛めっきクレビスピンは、回転又は旋回するコンポーネントを接続するように設計されています。
スチール製クレビスピンは、農業機械、モータエンジン、又はジャッキスタンドの交換用固定ピンとして一般的に使用されている留め具の一種です。
非常に用途が広く、取り付けが簡単で、固定クリップで所定の位置にロックされます。
取り付け後は、クレビスピンは所定の位置に留まり、振動の下では緩みません。
と呼ばれることもあります. <ul> <li>リンクピン </li> <li>ヒンジピン </li> </ul>. 特長と利点. <ul> <li>スチール製クレビスピン </li> <li>光沢亜鉛めっき </li> <li>スルーホール </li> <li>耐振動性 </li> <li>耐腐食性 </li> <li>複数のサイズを別売で用意 </li> </ul>. 仕様. <ul> <li>軟鋼製 </li> <li>インチ径: 3/16 インチ、 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ </li> <li>長さ: 1/2 インチ、 5/8 インチ、 3/4 インチ、 1 インチ、 1/4 インチ、 1-1/2 インチ </li> </ul>. また必要とすることができる !. RS Pro では、クレビスピンと互換性のある光沢亜鉛めっきスチール製の保持クリップを各種取り揃えています。
改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。
ピンの作動長さは公称長さより短い. 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算. <ul> <li><RS 品番 ; 839-268 は、 839-268 は、 サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/16 インチ x 1 mm です </li> <li><RS 品番 ; 839-274 は 839-274 は 、サイズ指定ありで、ワイヤサイズ( d )は インチ x 1.2 mm です </li> <li><RS 品番 ; 839-280 は 839-280 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )が 5/16 インチ x 1.6 mm です </li> <li><RS 品番 ; : 839-296 は : 839-296 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/8 インチ x 1.8 mm です </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
パーツタイプ = クレビスピン
直径 = 8mm
長さ = 25.4mm
材質 = スチール
表面処理 = 光沢亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする