画像準備中

RS PRO キャスター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09473330 品番858-764
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

パレットローラー、ポリウレタンタイヤ、スチールハブ、シリーズR . ポリウレタンタイヤパレットローラーにスチールハブ付いています。
ツインボールレースが装備されています。
鋳造ポリウレタンタイヤ付きスチールローラー

仕様
ホイール径 = 82mm
ホイール幅 = 100mm
ボア径 = 20mm
許容荷重 = 1000kg
軸受タイプ = ボールベアリング
穴長さ = 100mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする