画像準備中

RS PRO キャスター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09473357 品番858-893
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

RS Pro

仕様
ホイール径 = 196mm
ホイール幅 = 48mm
ボア径 = 20mm
タイヤタイプ = ニューマチック
許容荷重 = 75kg
車輪材質 = ゴム
軸受材質 = スチール
機能 = 衝撃吸収
軸受タイプ = ローラーベアリング
ハブ径 = 60mm
穴長さ = 60mm
カラー = 黒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする