画像準備中

パイプマーキングテープ RS PRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09473445 品番866-383
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

識別カラーテープ. シンボル又はテキストなし すべてのロールが33 m長

仕様
色 = 緑
幅 = 150mm
材質 = PP,ビニール
長さ = 33m
最高作動温度 = +70℃
動作温度 Min = -40℃
操作温度範囲 = -40 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする