画像準備中

RS PRO スプリットリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード09473497 品番866-535
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

RS Pro 交換用スプリットリング. RS Pro スプリットリングはキーアクセサリで、さまざまなプロジェクトに使用できます。
スプリットリングは割りリングとも呼ばれ、円形形状のワイヤ留め具の一種で、通常、アイテムをキーリングに取り付けるために使用されます。
スプリットリングは、標準のキーチェーンとして使用できます。
スプリットリングの設計では、張力を使用してコイル状の金属製スプリットリングに対象物を固定します。
RS Pro 交換用スチール製スプリットリング製品は、さまざまな直径 9.5 → 38 mmスプリットリングキットについては、品番を参照してください 866-608 の場合。
オプション: ; 866-490 866-490 .外径 9.5 mm 、内径 7.95 mm 、ワイヤサイズ 0.92 、リング厚: 1.75 mm ; 866-513 866-513 - 外径 16 mm 、内径 13.4 mm 、ワイヤサイズ 1.22 、リング厚さ 2.35 ; 866-529 866-529 - 外径。
20 mm 、内径 17.2 mm 、ワイヤサイズ 1.37 、リング厚さ 2.6 ; 866-535 866-535 - 外径 25 mm 、内径 21.2 mm 、ワイヤサイズ 1.84 、リング厚さ 3.3 ; 866-541 866-541 - 外径 28 mm 、内径 24.5 mm 、ワイヤサイズ 1.62 、リング厚 2.94 ; 866-557 866-557 - 外径。
30 mm 、内径 26.0 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-563 866-563 - 外径。
32 mm 、内径 27.6 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-579 866-579 - 外径 38 mm 、内径 33.9 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚 3.7. 特長と利点:. カーボンスプリングスチール素材 ニッケルめっき仕上げ アイテムはしっかりと固定できます さまざまなサイズと厚さのスプリットリング スプリットリングは 20 個入りパックで販売しています. 代表的用途:. スプリットリングは、物体をしっかりと取り付けるのに最適なキーリングとして使用されるため、さまざまな用途で普及しています。
スプリットリングはにあります 鍵 - 鍵束をまとめて保持します キーフォブ 袋の魅力 工芸、宝石加工プロジェクト ストラップ. RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
種類 = スプリットリング
内容量 = 20
直径 = 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする